MERSEN ITALIA SPA - XESCNN150DIN CNN150 DIN - CNN150DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 150 A
Tensione nominale AC - 130 V
Tensione di dimensionamento CC - 80 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
2000000817743
Codice prodotto
XESCNN150DIN
Cod. produttore
CNN150DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
150 A
Tensione nominale AC:
130 V
Tensione di dimensionamento CC:
80 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


