Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 60 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 400 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.063 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm