pagina iniziale

WIMEX - WIM5000456U 5X20 GT-U 3.15A FUS.SEM-VDE-UR - 5000456U

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000456U 5X20 GT-U 3.15A FUS.SEM-VDE-UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241177269

Codice prodotto

WIM5000456U

Cod. produttore

5000456U

Produttore

WIM

Fusibile 5x20 GT-U 3.15A SEM-VDE-UR 250V 3,15A GT con omologazione