Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Altro
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 4 V
20h capacità: 3 Ah
Sezione: 10...35 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 2
Diametro esterno: 35 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 35 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 22 mm
Adatto per cartongesso: sì
Portata: 550 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2450
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 42 mm
Forma del foro: Tondo