pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1051867 ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) NASTRO ZACK - 1051867

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1051867 ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) NASTRO ZACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918255701

Codice prodotto

PHC1051867

Cod. produttore

1051867

Produttore

PHC

Stampa:

Altro

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm