Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 18 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Portata: 45 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 18 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm