3M ITALIA - 3MF7000071735 9087 19MM X 50M 48/CV - 7000071735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Lunghezza - 50 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004032043
Codice prodotto
3MF7000071735
Cod. produttore
7000071735
Produttore
3MF
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Lunghezza:
50 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì
Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde