Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Peso: 0.9 kg
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Adatto per rame: no
Adatto per plastica: sì
Adatto per acciaio: no
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 5 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì