Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 265 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Con adesivo interno: no
Tasso di contrazione: 3:1
Con utensile: no
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 500 g
Diametro: 0.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione: 35...35 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale