HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-32400 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 24/8 BK HIS-3 - 308-32400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026218953
Codice prodotto
HEE308-32400
Cod. produttore
308-32400
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
3 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì





