HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03005 KIT TERMO SHRINKIT 321 UNIVERSAL BASIC - 380-03005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tasso di contrazione - 3:1
Con adesivo interno - no
Con utensile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026325804
Codice prodotto
HEE380-03005
Cod. produttore
380-03005
Produttore
HEE
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Con utensile:
no
Kit compatto e pratico. Guaina termorestringente nera e colorata. Range di applicazione da 3 mm fino a 18 mm. 177 spezzoni in cinque diversi diametri. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gammadi guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl