Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1 mm
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Cifre
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...115 mm
Lunghezza: 43 mm
Diametro filo: 16...150 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Sezione: 2.5...6 mm²
Applicazione: Altro
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica