Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Arancione
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 28 mm
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Numero di giri a vuoto: 0...620 1/min
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica