Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Dado
Saldabile: no
Con flangia: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Capacità di portata: 75 kg
Tipo di montaggio: Parete
Adatto per: Televisore
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro del conduttore: 9.5...9.5 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...1
Colore nastro: Bianco
Lunghezza nastro: 5.5 m
Colore scritta: Nero
Adatto per decalcificare: sì
Adatto per sgrassare: sì
Adatto per pulire: sì
Tipologia: Piastra frontale
Materiale: Plastica
Larghezza: 1000 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione max. del cavo: 25 mm²
Adatto per conduttore multifilare: sì
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Plastica
Diametro del foro: 5.2 mm