CEMBRE SPA - CEMPKE2508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=8MM GRIG - PKE2508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 14 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692776187
Codice prodotto
CEMPKE2508
Cod. produttore
PKE2508
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
14 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
14

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


