pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990525N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 1000MM. - 990525N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990525N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 1000MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra frontale

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692593784

Codice prodotto

CEM990525N

Cod. produttore

990525N

Produttore

CEM

Tipologia:

Piastra frontale

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).