Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Colore: Altro
Altezza: 360 mm
Larghezza: 540 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Plastica
Larghezza: 785 mm
Altezza: 250 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 280 mm
Colore: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 658 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero RAL: 9016
Tipo di copertura: Chiuso
Altezza: 650 mm
Larghezza: 500 mm