SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ274G ZOCCOLO ZZ 200X750X420MM - NSYZZ274G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 785 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 200 mm
Profondità - 410 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3606480726286
Codice prodotto
SNRNSYZZ274G
Cod. produttore
NSYZZ274G
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
785 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
200 mm
Profondità:
410 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
750 mm
Adatto per armadi di profondità:
420 mm
Codice RAL (simile):
7030
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC