SIEMENS - SIE8MF10963BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X900X600 - 8MF10963BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494180
Codice prodotto
SIE8MF10963BS5
Cod. produttore
8MF10963BS5
Produttore
SIE
- Secondo IEC 62208, grado di protezione IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 900 mm, P: 600 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore e fuoco
- Assemblati a vite per un'elevata stabilità
- Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Colori speciali disponibili su richiesta
- Soluzioni personalizzate supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
- Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Tempi di consegna ridotti anche per varianti multicolore
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


