Scaricatori di sovratensione
1956 prodotti
Livello di protezione: 0.55 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Tensione nominale AC: 12 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Tensione nominale DC: 68...68 V
Tensione nominale AC: 48...48 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 28 V
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente DC max.: 15 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 250 V
Tipo di montaggio: Altro
Tensione permanente DC max.: 450 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 25 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 350 V
Dimensione: Altro
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete DC: sì