Scaricatori di sovratensione
1959 prodotti
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 277 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 0.55 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione nominale AC: 0...0 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 339...339 V
Tensione nominale AC: 240...240 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 1.5 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA