pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064630000 VSSC6 MOV 240VAC/DC - 1064630000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 240...240 V

  • Tensione nominale DC - 339...339 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 1.5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 288 V

  • Tensione permanente DC max. - 407 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248829941

Codice prodotto

WEI1064630000

Cod. produttore

1064630000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

240...240 V

Tensione nominale DC:

339...339 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

1.5 kA

Tensione permanente AC max.:

288 V

Tensione permanente DC max.:

407 V

Corrente di carico nominale:

12 A

Livello di protezione filo/terra:

1022 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

1022 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER