pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P2181501015 SPD CLASSE2 UNIPOL 1P 150VAC 15KA NO REM - 7P2181501015

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P2181501015 SPD CLASSE2 UNIPOL 1P 150VAC 15KA NO REM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823453583

Codice prodotto

FIN7P2181501015

Cod. produttore

7P2181501015

Produttore

FIN

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione permanente AC max.:

150 V

Livello di protezione L-N:

0.74 kV

Livello di protezione N-PE:

0.74 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 150 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 15 kA. tensione nominale AC: 120 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 0.74 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 0.74 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20):40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.