Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente AC max.: 9 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 230...230 V
Tensione permanente DC max.: 250 V
Tensione permanente AC max.: 250 V
Tensione nominale DC: 120...120 V
Tensione nominale AC: 127...127 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 10 kA
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente AC max.: 9.8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 25 kA
Classe di prova tipo 3: sì
Con contatto telecomunicazioni: no
Tensione permanente AC max.: 360 V
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 50 kA