pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2882255 MNT-1 CH II ADATTATORE CON LIMITATORE - 2882255

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2882255 MNT-1 CH II ADATTATORE CON LIMITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente AC max. - 360 V

  • Livello di protezione L-N - 1.5 kV

  • Con contatto telecomunicazioni - no

  • Segnalazione nell'apparecchio - Ottico

  • Classe di prova tipo 3 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356143547

Codice prodotto

PHC2882255

Cod. produttore

2882255

Produttore

PHC

Tensione permanente AC max.:

360 V

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per prese di rete, segnalazione ottica Power e guasto. Esecuzione speciale per: CH