pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6434 LST - CARTUCCIA NEUTRO 50KA T1+2 - GWD6434

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6434 LST - CARTUCCIA NEUTRO 50KA T1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 50 kA

  • Tipo di montaggio - Modulo

  • Forma della rete TN-S - no

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete TT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775077

Codice prodotto

GEWGWD6434

Cod. produttore

GWD6434

Produttore

GEW

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

50 kA

Tipo di montaggio:

Modulo

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Altre forme della rete:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS