Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Tensione nominale AC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 25 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tensione nominale DC: 68...68 V
Tensione nominale AC: 48...48 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente DC max.: 15 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 28 V
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete DC: sì
Livello di protezione: 3.7 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tensione nominale DC: 68...68 V
Tensione nominale AC: 48...48 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 350 V
Dimensione: Altro
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 21 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA