pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74830KK01 SPD T2, 600V DC IMP.FOTOV. - 5SD74830KK01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.7 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624352814

Codice prodotto

SIE5SD74830KK01

Cod. produttore

5SD74830KK01

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

3.7 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Tensione permanente DC max.:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

800 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensioni T2

    Il scaricatore di sovratensioni T2 è progettato per proteggere i sistemi fotovoltaici isolati e messi a terra da picchi di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • UC DC: 600 V
    • Imax: 40kA
    • Resistenza a cortocircuito: 2000A
    • Collegamento: 2+V

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni, garantendo la sicurezza dei sistemi fotovoltaici.
    • Facile integrazione in sistemi sia isolati che messi a terra.
    • Affidabilità elevata grazie alla robusta resistenza a cortocircuito.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS