Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Campo di misura di frequenza: 400...400 Hz
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 5
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipologia: Adattatore Y
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Tensione nominale: 63 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 14
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)