TURCK BANNER SRL - TUK1535562 NI10-M18E-LIU-H1141 - 1535562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101072433
Codice prodotto
TUK1535562
Cod. produttore
1535562
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 7 mm, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector


