PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0211 NBB2-8GS30-A2-V1 - 304615-0211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 55 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
2000002020219
Codice prodotto
PEP304615-0211
Cod. produttore
304615-0211
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
55 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


