WEIDMULLER - WEI1990540000 SAI-ADAPT-M8/M12 4P - 1990540000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Materiale della ghiera filettata - Pressofusione di zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4050118376371
Codice prodotto
WEI1990540000
Cod. produttore
1990540000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Grado di inquinamento:
3


