Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 8 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione di alimentazione: 12...30 V
Larghezza del sensore: 50 mm
- copia
- copia
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 5
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 650 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo