pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816100500 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080816100500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816100500 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000963

Codice prodotto

MUE7000080816100500

Cod. produttore

7000080816100500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Tensione nominale:

60 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)