PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0029 NBB8-18GM50-E3-V1-M1 - 293454-0029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Tensione di alimentazione - 7...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003666775
Codice prodotto
PEP293454-0029
Cod. produttore
293454-0029
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
7...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Frequenza di commutazione:
1600 Hz
Resistente alla pressione:
no


