BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09FL BCC M415-M415-3A-312-PX0534-003 - BCC09FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 0.3 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
7449074398782
Codice prodotto
BAUBCC09FL
Cod. produttore
BCC09FL
Produttore
BAU
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
0.3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


