Rilevamento di sicurezza
7605 prodotti
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Altro
Tipologia: Attuatore standard
Forma della scatola: Blocco
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz: 5...48 V
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile: sì
Altezza del sensore: 550 mm
Altezza campo di protezione: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 494.4 mm
Altezza campo di protezione: 447 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A un canale oppure uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 450 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Con indicatore di stato: no
Forma della scatola: Blocco
Tipo di interfaccia/connessione: Senza