pagina iniziale

OMRON - OMRF3STGRNMP-387886 FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,1NC+1NO,CONNM8 - F3STGRNMP-387886

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3STGRNMP-387886 FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,1NC+1NO,CONNM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 13 mm

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648976978

Codice prodotto

OMRF3STGRNMP-387886

Cod. produttore

F3STGRNMP-387886

Produttore

OMR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

41 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.2 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, miniatura, 1NC+1NA, connettore M8 4 PIN a destra, IP67