pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787586 PZE X4VP4 C 1,2,3,4S 24DC 4NA(R) - 787586

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787586 PZE X4VP4 C 1,2,3,4S 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con circuito di reazione - no

  • Ritardo di caduta - 1...4 s

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548008074

Codice prodotto

PIZ787586

Cod. produttore

787586

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

1...4 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787586 - PZE X4VP4 C 1 2 3 4S 24DC 4NA(R)