Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto/sospensione
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 805 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4