GEWISS - GEWGW44428 CASSETTA IP56 AR.COP.TRASP.240X190X90 - GW44428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564014114
Codice prodotto
GEWGW44428
Cod. produttore
GW44428
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP56
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
254 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
98 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
sì
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
A cerniera
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


