pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01872 TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01872

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01872 TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018721

Codice prodotto

IBOB01872

Cod. produttore

B01872

Produttore

HBO

Larghezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

80 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Simmetrico:

sì

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Numero di pareti divisorie innestabili:

4

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Sezione utile:

10530 mm²

Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b150 x h80 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA