Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 8 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm