pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT61043056 S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS - 61043056

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT61043056 S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 80 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065270

Codice prodotto

SAT61043056

Cod. produttore

61043056

Produttore

SAT

Altezza della parete divisoria:

80 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo e presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.