Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 8 µF
Tensione nominale: 450...450 V
- copia
- copia
Tensione di alimentazione: 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 2 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V