HAGER - HAGST315 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 63VA 6M - ST315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 5.25 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Corrente d'uscita max. - 5.25 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615703156
Codice prodotto
HAGST315
Cod. produttore
ST315
Produttore
HBO
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Intensità di corrente secondaria 1:
5.25 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Corrente d'uscita max.:
5.25 A
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Intensità di corrente secondaria 2:
2.63 A
A parete:
sì
Max. potenza d'uscita:
63 W
Montaggio a incasso:
no
Max. potenza dissipata:
63 W
Numero moduli DIN:
6
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
85 mm
Con interruttore on/off:
no
Altezza:
68 mm
Protezione termica:
sì
A prova di corto circuito:
sì
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


