pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9L12610 PD RESI9 QUICK PF 1P+N 5KA TIPO 2 PROT - R9L12610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9L12610 PD RESI9 QUICK PF 1P+N 5KA TIPO 2 PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481905468

Codice prodotto

SNRR9L12610

Cod. produttore

R9L12610

Produttore

SNR

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

6 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto è uno scaricatore SPD Resi9. Assicura la protezione dei dispositivi elettronici contro la distruzione da fulmini. È consigliato in edifici dotati di linee aeree e protetti È consigliato anche in edifici protetti da uno scaricatore di fulmini combinato con uno scaricatore di sovratensione di tipo 2. È un relè di sovratensione 1P+N. La corrente di scarica nominale In è 5 kA in modalità differenziale e 10 kA in modalità comune. La corrente di scarica nominale In è 10 kA in modalità differenziale e 10 kA in modalità comune. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc è di 275 V. Il livello di protezione della tensione Up è di 1,5 kV. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 109,7 mm x (D) 72,1 mm. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 62262, il grado di protezione è IK03. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +40°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61643-11 e IEC61643-11.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC