Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Monofase
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 76 A
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di connessione: Connettore a vite
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3