Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente secondaria 1: 3.75 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm