pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL491146 TOPTER PR IB DIR 3P+N+T 16A 380V 6H IP67 - 491146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL491146 TOPTER PR IB DIR 3P+N+T 16A 380V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950037452

Codice prodotto

PAL491146

Cod. produttore

491146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP66/IP67